SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.32934 SPINA INC.2P+T 32A 3H OPTIMA IP67 - 248.32934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636223278
Artikelnummer
SCA248.32934
Herstellernummer
248.32934
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein