Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1693-00 UNITA MARCIA-ARRESTO CON TERMICO - 299.1693-00

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1693-00 UNITA MARCIA-ARRESTO CON TERMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Farbe des Steckvorsatzes - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636100173

Artikelnummer

SCA299.1693-00

Herstellernummer

299.1693-00

Hersteller

SCA

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer Auslöser

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktastenschalter

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Farbe des Steckvorsatzes:

rot

Gehäusefarbe:

grau

Contenitori vuoti per ausiliari di comando.