Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1696-04 DISPOSIT.SALVAMOTORE IN 2,5-4,0A 3P+T16A - 299.1696-04

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1696-04 DISPOSIT.SALVAMOTORE IN 2,5-4,0A 3P+T16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter

  • Farbe des Steckvorsatzes - rot

  • Gehäusefarbe - grau

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636100258

Artikelnummer

SCA299.1696-04

Herstellernummer

299.1696-04

Hersteller

SCA

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktastenschalter

Farbe des Steckvorsatzes:

rot

Gehäusefarbe:

grau

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

16A 3P+T 400V 2,5-4,0A