Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1696-16 DISPOSIT.SALVAMOTORE IN 10-16A 3P+T 16A - 299.1696-16

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1696-16 DISPOSIT.SALVAMOTORE IN 10-16A 3P+T 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Farbe des Steckvorsatzes - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636100289

Artikelnummer

SCA299.1696-16

Herstellernummer

299.1696-16

Hersteller

SCA

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktastenschalter

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Farbe des Steckvorsatzes:

rot

Gehäusefarbe:

grau

16A 3P+T 400V 10-16A