SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.3245 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 32A 9H 208-250V - 313.3245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8001636268392
Artikelnummer
SCA313.3245
Herstellernummer
313.3245
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


