SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.12544 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 125A 9H - 318.12544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8001636224756
Artikelnummer
SCA318.12544
Herstellernummer
318.12544
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein



