Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.125464 PRESA VOLANTE 3P+T 125A 3H IP67 OPTIMA

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.125464 PRESA VOLANTE 3P+T 125A 3H IP67 OPTIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636273556

Artikelnummer

SCA318.125464

Herstellernummer

318.125464

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello