SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16464 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 3H - 318.16464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636268699
Artikelnummer
SCA318.16464
Herstellernummer
318.16464
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


