Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16474 PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 3H - 318.16474

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16474 PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636268712

Artikelnummer

SCA318.16474

Herstellernummer

318.16474

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite