SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.3247-7 PRESA MOBILE 6P+T IP66/IP67 32A 6H - 318.3247-7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 7
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636301587
Artikelnummer
SCA318.3247-7
Herstellernummer
318.3247-7
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
7
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


