Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.32477 PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 5H - 318.32477

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636268897

Artikelnummer

SCA318.32477

Herstellernummer

318.32477

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite