SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.63466 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 63A 7H - 318.63466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
6 ST
EAN
8001636268965
Artikelnummer
SCA318.63466
Herstellernummer
318.63466
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein



