SCAME PARRE S.P.A. - SCA321.3243 PRESA 90° 2P+T 32A 6H EUREKA - 321.3243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8001636044897
Artikelnummer
SCA321.3243
Herstellernummer
321.3243
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


