Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA321.3247 PRESA 90° 3P+N+T 32A 6H EUREKA - 321.3247

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA321.3247 PRESA 90° 3P+N+T 32A 6H EUREKA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636047287

Artikelnummer

SCA321.3247

Herstellernummer

321.3247

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

rechtwinklig

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile con uscita a squadra conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite