SCAME PARRE S.P.A. - SCA326.3246 PRESA 90° 3P+T 32A 6H EUREKA - 326.3246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636047744
Artikelnummer
SCA326.3246
Herstellernummer
326.3246
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
rechtwinklig
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


