Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.1608 PRESA VOL. BASSISS. 3P 16A 42V - 330.1608

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.1608 PRESA VOL. BASSISS. 3P 16A 42V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636004242

Artikelnummer

SCA330.1608

Herstellernummer

330.1608

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite