Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.16080 PRESA VOLANTE 3P 16A <50V 4H IP44 - 330.16080

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.16080 PRESA VOLANTE 3P 16A <50V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636088747

Artikelnummer

SCA330.16080

Herstellernummer

330.16080

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P 4h 20-25V - 40-50V 100-200Hz Morsetti a vite