SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.3206 PRESA VOL. BASSISS. 2P 32A 42V - 330.3206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636004273
Artikelnummer
SCA330.3206
Herstellernummer
330.3206
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


