Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.3206 PRESA VOL.<50V 2P 32A 12H IP67 - 335.3206

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.3206 PRESA VOL.<50V 2P 32A 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636054056

Artikelnummer

SCA335.3206

Herstellernummer

335.3206

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite