SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.32080 PRESA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP67 - 335.32080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636090627
Artikelnummer
SCA335.32080
Herstellernummer
335.32080
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


