Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.16864 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 3H IP44 - 400.16864

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.16864 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 3H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636048550

Artikelnummer

SCA400.16864

Herstellernummer

400.16864

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 3h IP44