Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.32862 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 32A 2H IP44 - 400.32862

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636048789

Artikelnummer

SCA400.32862

Herstellernummer

400.32862

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Sistema OMNIA prese con dispositivo di blocco >50V