Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA401.1672 PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 4H IP44 - 401.1672

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA401.1672 PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636110974

Artikelnummer

SCA401.1672

Herstellernummer

401.1672

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 4H IP44