SCAME PARRE S.P.A. - SCA401.3272 PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+T 32A 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8001636111063
Artikelnummer
SCA401.3272
Herstellernummer
401.3272
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+T 32A 4H IP44