Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.16867 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 16A 5H - 402.16867

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.16867 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 16A 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636240589

Artikelnummer

SCA402.16867

Herstellernummer

402.16867

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 16A 5h. Flangia: 130X260MM. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 600-690V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 5h.