SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.16874 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 16A 3H - 402.16874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636240688
Artikelnummer
SCA402.16874
Herstellernummer
402.16874
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 16A 3h


