Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.3283 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 32A 6H - 402.3283

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.3283 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 32A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636240718

Artikelnummer

SCA402.3283

Herstellernummer

402.3283

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 32A 6h