Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.32876-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 7H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.32876-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636241586

Artikelnummer

SCA402.32876-F

Herstellernummer

402.32876-F

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 7h