Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.6378 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 63A 9H - 402.6378

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.6378 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 63A 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636240961

Artikelnummer

SCA402.6378

Herstellernummer

402.6378

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 63A 9h. Flangia: 170X380MM. Corrente nominale: 63A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 9h.