Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.63866 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 7H - 402.63866

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.63866 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636241036

Artikelnummer

SCA402.63866

Herstellernummer

402.63866

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 7h. Flangia: 170X380MM. Corrente nominale: 63A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50HzFrequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 480-500V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 7h.