SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.63867 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 5H - 402.63867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE-GRP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636241050
Artikelnummer
SCA402.63867
Herstellernummer
402.63867
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


