SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.6387-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 6H - 402.6387-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE-GRP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636241814
Artikelnummer
SCA402.6387-F
Herstellernummer
402.6387-F
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


