Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.2416 PRESA INTERBL. 2P IP66/IP67 16A 24V CA - 403.2416

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.2416 PRESA INTERBL. 2P IP66/IP67 16A 24V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636237992

Artikelnummer

SCA403.2416

Herstellernummer

403.2416

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Sistema ADVANCE-GRP prese con dispositivo di blocco in termoindurente <50V