Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.3274 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 9H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.3274 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636238951

Artikelnummer

SCA403.3274

Herstellernummer

403.3274

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz - 50Hz 130X260MM Morsetti a vite