SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.3286 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 6H - 403.3286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636238968
Artikelnummer
SCA403.3286
Herstellernummer
403.3286
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 6h. Flangia: 130X260MM. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.


