Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.6386 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 6H - 403.6386

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.6386 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636238272

Artikelnummer

SCA403.6386

Herstellernummer

403.6386

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 6h