SCAME PARRE S.P.A. - SCA406.16875 PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 11H IP67 - 406.16875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636117478
Artikelnummer
SCA406.16875
Herstellernummer
406.16875
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 11H IP67


