Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.1405 PRESA OMNIAPLUS PLURISTAND. CON FUSIBILI - 409.1405

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.1405 PRESA OMNIAPLUS PLURISTAND. CON FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636228501

Artikelnummer

SCA409.1405

Herstellernummer

409.1405

Hersteller

SCA

Ausführung:

Unterputz

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Gehäusefarbe:

grau

Presa pluristandard con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione fusibile 6,3x32, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035 e coperchio trasparente fumè.