SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.2407 PRESA OMNIAPLUS TEDESCA SHUTTERED CON MT - 409.2407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Gehäusefarbe - grau
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OMNIAPLUS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636236728
Artikelnummer
SCA409.2407
Herstellernummer
409.2407
Hersteller
SCA
Ausführung:
Unterputz
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Presa standard tedesco con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione magnetotermica, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035 e coperchio trasparente fumè.


