Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.1663-SF PRESA INCASSO 2P+T IP44 16A 6H 200-250V - 413.1663-SF

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.1663-SF PRESA INCASSO 2P+T IP44 16A 6H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8001636252285

Artikelnummer

SCA413.1663-SF

Herstellernummer

413.1663-SF

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso inclinata conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Flangia 70x87.Versione sfusa.