Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.1666H PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 6H 380-415V - 413.1666H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.1666H PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 6H 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636245010

Artikelnummer

SCA413.1666H

Herstellernummer

413.1666H

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 6h 380-415V. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP44/IP54. Flangia: 70X87MM. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.