SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.3260 PRESA INCASSO 2P+T IP44 32A 4H 100-130V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
8001636247977
Artikelnummer
SCA413.3260
Herstellernummer
413.3260
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein


