SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.3266 PRESA INCASSO 3P+T IP44 32A 6H 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636248011
Artikelnummer
SCA413.3266
Herstellernummer
413.3266
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Bohrlochabstand horizontal:
68 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein