SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.3267F PRESA INCASSO 3P+N+T IP44 32A 6H - 413.3267F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636244600
Artikelnummer
SCA413.3267F
Herstellernummer
413.3267F
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
68 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein


