Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1663 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 16A 6H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1663 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636244853

Artikelnummer

SCA418.1663

Herstellernummer

418.1663

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso inclinata conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Flangia 70x87