Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.16638 PRESA FISSA 2P+T IP66/IP67 16A 8H >250V

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.16638 PRESA FISSA 2P+T IP66/IP67 16A 8H >250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636269412

Artikelnummer

SCA418.16638

Herstellernummer

418.16638

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

>250 V DC grau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

8 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM Morsetti a vite