SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1663F PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - schraublose Klemme 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636244440
Artikelnummer
SCA418.1663F
Herstellernummer
418.1663F
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


