Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1663H PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 16A 6H - 418.1663H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1663H PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636245072

Artikelnummer

SCA418.1663H

Herstellernummer

418.1663H

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 16A 6h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 70X87MM. Corrente nominale: 16A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 6h.