SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1664 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 16A 9H - 418.1664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
EAN
8001636244877
Artikelnummer
SCA418.1664
Herstellernummer
418.1664
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein



