Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.16664 PRESA FISSA 3P+T IP66/IP67 16A 3H - 418.16664

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.16664 PRESA FISSA 3P+T IP66/IP67 16A 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636269450

Artikelnummer

SCA418.16664

Herstellernummer

418.16664

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

PRESA FISSA 3P+T IP66/IP67 16A 3h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 70X87MM. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz.Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 3h.